Fresadoras & lixadeiras
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
Ferramentas sem fios
Fresadoras & lixadeiras
B4060.005.025
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
Plaina sem fio Bosch GHO 18V-LI SOLO L-BX (sem bateria/carregador)
Adiconar catálogo
Referência
B4060.005.025
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.6
Profundidade de aplainamento (mm)
0
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
8
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
14000
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.6
Profundidade de aplainamento (mm)
0
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
8
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
14000
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4060.005.025
EAN
3165140643870
UBB
500619752693
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06015A0300