Fresadoras & lixadeiras
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
Ferramentas sem fios
Fresadoras & lixadeiras
6R677824
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
Plaina Metabo HO 26-82
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R677824
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
620
Peso da máquina (kg)
2.7
Comprimento da base da sola (mm)
295
Profundidade de aplainamento (mm)
0 - 2.6
Largura de aplainamento (mm)
82
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
620
Peso da máquina (kg)
2.7
Comprimento da base da sola (mm)
295
Profundidade de aplainamento (mm)
0 - 2.6
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
9
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
17000
Type
HO 26-82
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R677824
EAN
4007430321435
UBB
500677069659
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602682000