text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de precisão Fabory Aço inoxidável A2 90 x 80 x 1,00mm


Referência 83316.090.100
Espessura (mm) 1
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Aço inoxidável V2A
Material Aço inoxidável
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 40
Type Precision Plate
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Espessura (mm) 1
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Aço inoxidável V2A
Material Aço inoxidável
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 40
Type Precision Plate

Dimensões

a 90
b 80
c 32
d 1

Números do artigo

Referência 83316.090.100
EAN 8715492916921
UBB 950356581948
UNSPSC 27111826
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.