Placas de precisão
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
Equipamento Lojas
Lâminas & placas de precisão
Placas de precisão
83316.055.040
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
Placa de precisão Fabory Aço inoxidável A2 55 x 50 x 0,40mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
83316.055.040
Espessura (mm)
0.4
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Peso por peça (g)
7.2
Type
Precision Plate
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura (mm)
0.4
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Peso por peça (g)
7.2
Type
Precision Plate
Dimensões
a
55
b
50
c
15
d
0.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
83316.055.040
EAN
8715492916730
UBB
950356714861
UNSPSC
27111826
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar