Placas de precisão
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
Equipamento Lojas
Lâminas & placas de precisão
Placas de precisão
83316.055.005
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
Placa de precisão Fabory Aço inoxidável A2 55 x 50 x 0,05mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
83316.055.005
Espessura (mm)
0.05
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura (mm)
0.05
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Dimensões
a
55
b
50
c
15
d
0.05
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
83316.055.005
EAN
8715492916709
UBB
950356580387
UNSPSC
27111826
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar