Placas de precisão
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
Maquinação
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
Equipamento Lojas
Lâminas & placas de precisão
Placas de precisão
83316.125.020
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
Placa de precisão Fabory Aço inoxidável A2 125 x 105 x 0,20mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
83316.125.020
Espessura (mm)
0.2
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Peso por peça (g)
14
Código pautal
72202089
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura (mm)
0.2
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Aço inoxidável V2A
Material
Aço inoxidável
Marca
Fabory approved vendor
Peso por peça (g)
14
Código pautal
72202089
Type
Precision Plate
Dimensões
a
125
b
105
c
44
d
0.2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
83316.125.020
EAN
8715492916969
UBB
950356582367
UNSPSC
27111826
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar