text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de penso Tyrolit 20,5 x 28 x 5


As placas de dressagem são uma alternativa de alta qualidade aos diamantes convencionais de grão único. São ideais para a dressagem de todos os rebolos de óxido de alumínio e de carboneto de silício. São utilizados principalmente para dressar rebolos largos e rebolos de perfil com uma aresta pouco profunda. Com a utilização de placas de dressagem, é pos

Referência 8K729542
Comprimento (mm) 28
Largura máxima (mm) 20.5
Modelo T Não
Marca Tyrolit
Model 50AP-
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 28
Largura máxima (mm) 20.5
Modelo T Não
Marca Tyrolit
Model 50AP-
Type Diamond Dressing Plate

Descrição

As placas de dressagem são uma alternativa de alta qualidade aos diamantes convencionais de grão único. São ideais para a dressagem de todos os rebolos de óxido de alumínio e de carboneto de silício. São utilizados principalmente para dressar rebolos largos e rebolos de perfil com uma aresta pouco profunda. Com a utilização de placas de dressagem, é possível obter a máxima precisão no processo de dressagem.

Números do artigo

Referência 8K729542
EAN 9003174777601
UBB 500683125164
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 477760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.