text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de base Fischer gps m 10


A placa de base GPS da fischer é um elemento de fixação com uma manga roscada soldada. Isto significa que outros elementos de fixação do sistema de instalação fischer podem ser fixados ao solo ou a um canal de montagem. A placa de base é fabricada em aço de alta qualidade e zincada de acordo com a norma DIN EN 10111.

Referência 79671FIS
Comprimento
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 120 mm
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descrição

A placa de base GPS da fischer é um elemento de fixação com uma manga roscada soldada. Isto significa que outros elementos de fixação do sistema de instalação fischer podem ser fixados ao solo ou a um canal de montagem. A placa de base é fabricada em aço de alta qualidade e zincada de acordo com a norma DIN EN 10111.

Números do artigo

Referência 79671FIS
EAN 4006209796719
UBB 500616855614
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79671
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.