text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistola de calor Bosch GHG 23-66 Kit pequeno


Referência 2H725110
Largura 86
Altura 201
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento (mm) 245
Temperatura de funcionamento (°C) 650
Consumo nominal de energia (W) 2300
Peso da máquina (kg) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Largura 86
Altura 201
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento (mm) 245
Temperatura de funcionamento (°C) 650
Consumo nominal de energia (W) 2300
Peso da máquina (kg) 0.7
Controlo do fluxo de ar Continuamente variável
Marca Bosch
Código pautal 84198998
Model GHG 23-66
Type Heat Gun

Números do artigo

Referência 2H725110
EAN 3165140889483
UBB 500689210010
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06012A6300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.