text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe camera RUNPOCAM RC2 Cable l.30m GF3 RUNPOTEC


incl. haste de fibra de vidro GF 3 Ø 3 mm - 30 m - para inspecções de tubos em longas distâncias até 30 m. A partir de um diâmetro interior de 14 mm (corresponde a um tubo vazio de Ø 20 mm), mas também para secções transversais de tubos maiores (sistemas de ventilação, esgotos, condutas de águas residuais, etc.) - Preservação de provas, função de memória, documentação fotográfica, vídeo e áudio! Funcionamento com bateria até 6 horas - Câmara multifunções com 6 LEDs integrados (classe de proteção IP67 da cabeça da câmara) montada numa cabeça robusta em aço inoxidável (Ø 13 mm) com rosca interna RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - Compatível com todos os produtos RUNPOTEC com RTG Ø 6 m + rosca GF3 - Dispositivo de extração de cabos incl. contador de metros digital, haste de fibra de vidro Ø 3 mm com manga de extremidade anti-torção e ponta de guia patenteada com compensação de torção. Armazenado numa caixa de plástico resistente ao impacto. A proteção contra retrocesso impede que a haste de fibra de vidro volte a deslizar acidentalmente para dentro da caixa. A tecnologia de proteção contra dobras recentemente desenvolvida permite ultrapassar raios de curvatura até R = 38 mm. Carga de rutura total de 130 kg Acessórios incluídos: Câmara de inspeção RC2: 1 x RC2 com cabo de 30 m incl. bobina, 1 x RUNP 1 x mala do sistema RUNPOTEC, 1 x RUNPOGLEITER RG7 com rosca frontal, 1 x planador do sistema, 1 x lâmpada LED de alto rendimento recarregável 320 lúmen, 1 x cartão de memória micro 8 GB, 1 x conjunto de fecho magnético, 1 x conjunto de rosca de ligação RTG Ø 6 mm (3 peças), 1 x gancho de captura, 1 x acessório dobrável 12 cm, 1 x cabo USB 1,5 m, 1 x ficha de carregamento USB 230 V, 1 x acessório roscado RC 2, GF3: 1 x GF3 incl. contador de metros em caixa de plástico, comprimento 30 m, 1 x ponta de guia RG7 com compensação de torção, 1 x manga de extremidade anti-torção RTG Ø 6 mm, 1 x auxiliar de puxar, 1 x adesivo especial 3 g, 1 x laço de puxar o cabo (Ø 14 mm exterior), 6 x manga adesiva Ø 3 mm, 3 x olhal de puxar Ø 7 mm, 1 x bolbo Ø 11 mm, 1 x manga de ligação, 2 x chave de montagem, 1 x pilha de botão CR2032

Referência 7P480940
Marca Runpotec
Código pautal 90138080
Embalado por 1

Especificações

Marca Runpotec
Código pautal 90138080

Descrição

incl. haste de fibra de vidro GF 3 Ø 3 mm - 30 m - para inspecções de tubos em longas distâncias até 30 m. A partir de um diâmetro interior de 14 mm (corresponde a um tubo vazio de Ø 20 mm), mas também para secções transversais de tubos maiores (sistemas de ventilação, esgotos, condutas de águas residuais, etc.) - Preservação de provas, função de memória, documentação fotográfica, vídeo e áudio! Funcionamento com bateria até 6 horas - Câmara multifunções com 6 LEDs integrados (classe de proteção IP67 da cabeça da câmara) montada numa cabeça robusta em aço inoxidável (Ø 13 mm) com rosca interna RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - Compatível com todos os produtos RUNPOTEC com RTG Ø 6 m + rosca GF3 - Dispositivo de extração de cabos incl. contador de metros digital, haste de fibra de vidro Ø 3 mm com manga de extremidade anti-torção e ponta de guia patenteada com compensação de torção. Armazenado numa caixa de plástico resistente ao impacto. A proteção contra retrocesso impede que a haste de fibra de vidro volte a deslizar acidentalmente para dentro da caixa. A tecnologia de proteção contra dobras recentemente desenvolvida permite ultrapassar raios de curvatura até R = 38 mm. Carga de rutura total de 130 kg Acessórios incluídos: Câmara de inspeção RC2: 1 x RC2 com cabo de 30 m incl. bobina, 1 x RUNP 1 x mala do sistema RUNPOTEC, 1 x RUNPOGLEITER RG7 com rosca frontal, 1 x planador do sistema, 1 x lâmpada LED de alto rendimento recarregável 320 lúmen, 1 x cartão de memória micro 8 GB, 1 x conjunto de fecho magnético, 1 x conjunto de rosca de ligação RTG Ø 6 mm (3 peças), 1 x gancho de captura, 1 x acessório dobrável 12 cm, 1 x cabo USB 1,5 m, 1 x ficha de carregamento USB 230 V, 1 x acessório roscado RC 2, GF3: 1 x GF3 incl. contador de metros em caixa de plástico, comprimento 30 m, 1 x ponta de guia RG7 com compensação de torção, 1 x manga de extremidade anti-torção RTG Ø 6 mm, 1 x auxiliar de puxar, 1 x adesivo especial 3 g, 1 x laço de puxar o cabo (Ø 14 mm exterior), 6 x manga adesiva Ø 3 mm, 3 x olhal de puxar Ø 7 mm, 1 x bolbo Ø 11 mm, 1 x manga de ligação, 2 x chave de montagem, 1 x pilha de botão CR2032

Números do artigo

Referência 7P480940
EAN 9120045477177
UBB 500729860998
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11146
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.