text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino Ripca Termo 3 5550 1,5 mm 100 Peças


Referência 1K767453
Tipo de contacto PIN
Material da superfície de contacto Lata
Comprimento da tira (mm) 22.7
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 0.5 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 0.5 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 0.5 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 0.5 - 1.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de contacto PIN
Material da superfície de contacto Lata
Comprimento da tira (mm) 22.7
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 0.5 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 0.5 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 0.5 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 0.5 - 1.5
Contacto do material Latão
Marca Ripca
Type Male Pin Contact

Números do artigo

Referência 1K767453
EAN 8712734060329
UBB 500644308255
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3-5550-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.