text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresar Ruko ZYA dm 10 mm comprimento da cabeça 20 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.


Referência 8G039340
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 8G039340
EAN 4007140090720
UBB 500513985977
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.