text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresar Ruko SPG dm 6 mm comprimento da cabeça 18 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.


Referência 7L611444
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 7L611444
EAN 4007140090447
UBB 500513988948
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.