Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5A160594
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
Pino de fresar Ruko SPG dm 16 mm comprimento da cabeça 25 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A160594
Forma da cabeça
Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
SPG
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A160594
EAN
4007140090799
UBB
500513989367
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
116029