text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresagem Ruko WRC dm 6 mm comprimento da cabeça 16 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.


Referência 7O027422
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 7O027422
EAN 4007140090409
UBB 500513986546
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.