text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresagem Ruko KUD dm 3 mm comprimento da cabeça 2,7 mm haste dm carboneto de 3 mm, serrilha brilhante.


Referência 5L814549
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 33
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 2.7
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 33
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 2.7
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 5L814549
EAN 4007140110022
UBB 500513987049
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116052
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.