text.skipToContent text.skipToNavigation

Pincel para lápis Tyrolit 24 x 25-6 x 68


As escovas de arame BASIC para a rebarbadora reta foram desenvolvidas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço. O produto é adequado para remover ferrugem, tinta e verniz, bem como para a preparação e acabamento de superfícies. Estas ferramentas mostram as suas qualidades especialmente quando limpam o interior de tubagens. Pode escolher ent

Referência 2V498523
Desenho Direto
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 24
Marca Tyrolit
Type End Brush

Descrição

As escovas de arame BASIC para a rebarbadora reta foram desenvolvidas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço. O produto é adequado para remover ferrugem, tinta e verniz, bem como para a preparação e acabamento de superfícies. Estas ferramentas mostram as suas qualidades especialmente quando limpam o interior de tubagens. Pode escolher entre diferentes formas de escovas de arame para tarefas versáteis, entre delicadas (DW - com nós) e grosseiras (DZ - com nós). A versão SM das escovas DW com nós previne adicionalmente a corrosão na peça de trabalho através da utilização de arame de aço com latão, enquanto a versão com nós oferece um tempo de permanência adicional.

Números do artigo

Referência 2V498523
EAN 9003172021584
UBB 500683314586
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34276012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.