text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinças Bahco 5469 5469B


Acabamento : Maxilas endurecidas, largura das pontas 2 mm.5469 B polida.. 5469 BI revestida a PVC.. 5469 BR aço inoxidável anti-magnético. Material: 5469 B & 5469 BI: Hardened steel5469 BR: Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid Finish: 5469 B & 5469 BR: Polished5469 BI: PVC coated Tips 2 mm wide

Referência L6629.001.785
Isolado Não
Forma Direto
Antimagnético Não
Niquelada Não
Comprimento (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Direto
Antimagnético Não
Niquelada Não
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Pinça/pinça com mola Não
Largura da ponta (mm) 2
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 20
Type Tweezer

Números do artigo

Referência L6629.001.785
EAN 7314151085322
UBB 203189023583
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 5469 B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.