text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça para tubos e alicate para bomba de água Knipex Cobra® comprimento 560 mm largura de aperto 120 mm


KNIPEX Cobra® XXL Maior capacidade de preensão, mas muito menos peso do que as chaves de tubos comparáveis. Ajuste rápido por botão de pressão diretamente na peça de trabalho, sem deslizamento involuntário da junta. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em

Referência K1087.100.560
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 560
Abertura máxima das bochechas (mm) 120
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 560
Abertura máxima das bochechas (mm) 120
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 4200
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Cobra® XXL Maior capacidade de preensão, mas muito menos peso do que as chaves de tubos comparáveis. Ajuste rápido por botão de pressão diretamente na peça de trabalho, sem deslizamento involuntário da junta. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em tubos e porcas: sem deslizamento na peça de trabalho e com pouca força manual necessária. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Proteção contra entalamento para evitar que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 20- Capacidade para roedor (Zoll): Ø 4 1/2in- Capacidades para porcas: 120mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 115mm

Números do artigo

Referência K1087.100.560
EAN 4003773044321
UBB 419102161124
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 01 560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.