text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça Knipex para Carpinteiros com revestimento de plástico preto atramentizado 210 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pelo seu trabalho preciso. Para trabalhos pesados. Dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,2mm- Comprimento do fio de corte mm: 25,5mm

Referência K1050.100.211
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 210
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Type Carpenter Pincer in Blister Pack
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 210
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Descrição

Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pelo seu trabalho preciso. Para trabalhos pesados. Dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,2mm- Comprimento do fio de corte mm: 25,5mm

Números do artigo

Referência K1050.100.211
EAN 4003773011552
UBB 500500397392
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 50 01 210 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.