text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça de precisão Knipex SMD 115 mm


Smooth gripping surfaces. Non-reflective matt finished. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. For SMD-technology*. Angled tips, width approx. 1 mm. With integrated profile for reliable gripping of cylindrical components of 0.6 mm dia..

Referência 2Z543655
Forma Curvado
Antimagnético Sim
Niquelada Sim
Comprimento (mm) 120
Largura da ponta (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Forma Curvado
Antimagnético Sim
Niquelada Sim
Comprimento (mm) 120
Largura da ponta (mm) 1
Marca Knipex

Descrição

Smooth gripping surfaces. Non-reflective matt finished. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. For SMD-technology*. Angled tips, width approx. 1 mm. With integrated profile for reliable gripping of cylindrical components of 0.6 mm dia..

Números do artigo

Referência 2Z543655
EAN 4003773054610
UBB 500513342534
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 02 54
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.