text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça de precisão Knipex 45° ponta estreita 160mm


Pinça universal de mandíbulas cruzadas Segura automaticamente: A sua força de mola torna estas pinças de fixação perfeitas para soldar componentes pequenos e muito pequenos, entre outras utilizações. Para aplicações que requerem uma função de fecho automático de alta precisão, por exemplo, em microscopia ou para tarefas de montagem ou soldadura de preci

Referência 9A036031
Niquelada Sim
Comprimento (mm) 162
Pinça/pinça com mola Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Niquelada Sim
Comprimento (mm) 162
Pinça/pinça com mola Sim
Marca Knipex

Descrição

Pinça universal de mandíbulas cruzadas Segura automaticamente: A sua força de mola torna estas pinças de fixação perfeitas para soldar componentes pequenos e muito pequenos, entre outras utilizações. Para aplicações que requerem uma função de fecho automático de alta precisão, por exemplo, em microscopia ou para tarefas de montagem ou soldadura de precisão. Para trabalhos de soldadura em transístores, díodos de fios, etc.. Adequado para uma grande variedade de aplicações na indústria eletrónica graças às pontas perfeitamente simétricas e ao excelente equilíbrio. O aço inoxidável de alta qualidade garante uma dureza extrema e uma resistência muito boa à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: angular 40°- Largura das pontas (A): 0,8mm- Largura das pontas (B): 1mm- Versão da ponta da pinça: sem corte- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testado ESD: não - Testado VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Números do artigo

Referência 9A036031
EAN 4003773055020
UBB 500513351931
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 95 90
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.