text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 641 Claw Gripper 14mm Dia 540mm Length


Também adequado para inserir cavilhas, cavilhas, etc. em áreas confinadas, Capacidade máxima de aperto 14 mm, Capacidade máxima de aperto 14 mm

Artikelnummer G2851.001.770
Clamping spread (mm) 14
Max. size opening (mm) 14
Brand Gedore
Gewicht pro Stück (g) 100
Warennummer 8203200000
Verpakt per 1

Specificaties

Clamping spread (mm) 14
Max. size opening (mm) 14
Brand Gedore
Gewicht pro Stück (g) 100
Warennummer 8203200000
Type Claw Gripper

Omschrijving

Também adequado para inserir cavilhas, cavilhas, etc. em áreas confinadas, Capacidade máxima de aperto 14 mm, Capacidade máxima de aperto 14 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2851.001.770
EAN 4010886653159
UBB 203331000539
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6531520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.