text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça de corte diagonal Knipex 7006-180mm SB


Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização em todo o lado. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas

Referência K1070.600.181
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex

Descrição

Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização em todo o lado. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. com bisel. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1070.600.181
EAN 4003773012627
UBB 500500418420
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 06 180 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.