text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça de carpinteiro Knipex preta atramentizada 180 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2.0mm- Comprimento do fio de corte mm: 23mm

Referência K1050.000.181
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Marca Knipex
Peso por peça (g) 333
Type Carpenter Pincer in Blister Pack
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Marca Knipex
Peso por peça (g) 333
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Descrição

Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2.0mm- Comprimento do fio de corte mm: 23mm

Números do artigo

Referência K1050.000.181
EAN 4003773011521
UBB 500504101873
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 50 00 180 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.