text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça de arame Knipex 1519-0,5mm Lâmina


1 par de lâminas sobressalentes para 15 11 120 As pinças de decapagem para fio revestido são utilizadas para remover revestimentos isolantes de fios, especialmente para uso industrial. Para a indústria eletrónica, bem como para reparações e trabalhos manuais. Também disponível: quatro lâminas sobresselentes para diferentes diâmetros. - Largura das ponta

Referência K1015.910.005
Largura 4
Adequado para Faca universal
Comprimento (mm) 10
Material Aço
Lâminas de corte Não
Embalado por 1

Especificações

Largura 4
Adequado para Faca universal
Comprimento (mm) 10
Material Aço
Lâminas de corte Não
Forma da lâmina Outro
Lâminas de serrilha Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 4
Type Spare Blade

Descrição

1 par de lâminas sobressalentes para 15 11 120 As pinças de decapagem para fio revestido são utilizadas para remover revestimentos isolantes de fios, especialmente para uso industrial. Para a indústria eletrónica, bem como para reparações e trabalhos manuais. Também disponível: quatro lâminas sobresselentes para diferentes diâmetros. - Largura das pontas (B): 10mm- Versão da ponta da pinça: Resistência a ácidos: muito boa- Testado ESD: não - Testado VDE: não - Sectores: eletrónica- Comportamento: Condutor

Números do artigo

Referência K1015.910.005
EAN 4003773021551
UBB 240187293438
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 15 19 005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.