text.skipToContent text.skipToNavigation

PFERD Combi Disc Aluminum Oxide 100 Grit Coarse Flat 19000RPM 50mm


Referência 9W494469
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 7500
Diâmetro 50
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 50
Material do suporte Fibra vulcanizada
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 7500
Diâmetro 50
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 50
Material do suporte Fibra vulcanizada
Granulação 100
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Dispersão Aberta
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Disco de lamelas Não
Marca Pferd
Type Combi Disc

Números do artigo

Referência 9W494469
EAN 4007220266618
UBB 500583971964
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 42761501
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.