Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
55230
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
Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço inoxidável (Inox) A4
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Padrões
ASME
B18.3.6M
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar