Pernos
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
55285
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
Perno metal ≈ 2d DIN 835 Aço inoxidável (Inox) A4
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L,ex. pernos M10X70 - DIN 835, onde o comprimento de trabalho L = 70 mm e o comprimentos no fim de metal b
m
= 20 mm. O comprimentos total dos pernos é 70 + 20 = 90 mm. O comprimentos de rosca nas porcas b= 26 mm.
A classe de tolerância da rosca na extremidade metálica é Sk6 de acordo com DIN 13-51, que significa "ajuste de transição", o que impede o afrouxamento da extremidade metálica dos pernos durante a desmontagem.
No caso desta transição não ser desejada, acrescentar "Fo" na designação. Estes pernos têm classe de tolerância de rosca 6g em ambas as extremidades e podem ser fornecidos como especiais.
Pernos de acordo com DIN 835 com uma extremidade metálica ≈2d têm muitas aplicações, mas destinam-se principalmente à utilização em peças de ligas de alumínio.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L,ex. pernos M10X70 - DIN 835, onde o comprimento de trabalho L = 70 mm e o comprimentos no fim de metal b
m
= 20 mm. O comprimentos total dos pernos é 70 + 20 = 90 mm. O comprimentos de rosca nas porcas b= 26 mm.
A classe de tolerância da rosca na extremidade metálica é Sk6 de acordo com DIN 13-51, que significa "ajuste de transição", o que impede o afrouxamento da extremidade metálica dos pernos durante a desmontagem.
No caso desta transição não ser desejada, acrescentar "Fo" na designação. Estes pernos têm classe de tolerância de rosca 6g em ambas as extremidades e podem ser fornecidos como especiais.
Pernos de acordo com DIN 835 com uma extremidade metálica ≈2d têm muitas aplicações, mas destinam-se principalmente à utilização em peças de ligas de alumínio.
Padrões
DIN
835
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar