Pernos
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
21550
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
Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço Sem tratamento de superficie 5.8
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
5.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO:
Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
5.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO:
Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Padrões
DIN
938
NF
E25-135
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar