Pernos
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
21545
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
Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço Sem tratamento de superficie 5.6 (AD-W7) equipamentos sob pressão
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
5.6 (AD-W7)
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO:
Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.equipamentos sob pressão
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
5.6 (AD-W7)
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO:
Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.equipamentos sob pressão
Padrões
DIN
938
NF
E25-135
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar