text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 10.9

Referência
Marca Fabory
Classe 10.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b1= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
  • Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.

Especificações

Marca Fabory
Classe 10.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b1= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
  • Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.

Padrões

DIN 939
NF E25-135

Produktov (59)

Diâmetro Comprimento   Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
M10 25 mm - -
M10 30 mm - -
M10 35 mm - -
M10 40 mm - -
M10 45 mm - -
M10 50 mm - -
M10 55 mm - -
M10 65 mm - -
M10 70 mm - -
M10 80 mm - -
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.