Pernos
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
21540
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
Perno duas roscas ≈ 1,25d BSW Aço Sem tratamento de superficie 5.6
Referência
Marca
Fabory
Classe
5.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Dependendo da disponibilidade pode ser fornecido em classe 5.8.
Rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada.
É recomendada a utilização de roscas métricas (M).
ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo deve ser mencionado. Por exemplo perno 5/16 x 25, onde L = 25 mm é o comprimento de trabalho, e= 10 mm fixação do perno.
O comprimento total é de 25 + 10 = 35 mm.
O comprimento de rosca da porca é b = 18 mm.
Pernos de acordo com ≈ DIN 939 (1955) fixação do perno e ≈ 1,25 d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13 e 14, Beiblatt 14 (1944), que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
5.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Dependendo da disponibilidade pode ser fornecido em classe 5.8.
Rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada.
É recomendada a utilização de roscas métricas (M).
ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo deve ser mencionado. Por exemplo perno 5/16 x 25, onde L = 25 mm é o comprimento de trabalho, e= 10 mm fixação do perno.
O comprimento total é de 25 + 10 = 35 mm.
O comprimento de rosca da porca é b = 18 mm.
Pernos de acordo com ≈ DIN 939 (1955) fixação do perno e ≈ 1,25 d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13 e 14, Beiblatt 14 (1944), que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
Padrões
DIN
939
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar