text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Todas las categorías
Pomac Automation B.V.
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
21521
21521.080.035
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Zincado 8.8 M8X35
Añadir catálogo
Previous
Next
Entrega em 3 semanas
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diâmetro
M8
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
15.04
Info
ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Código pautal
7318154890
Dimensiones
b:L≤125mm
22
b:125mm
L≤200mm
28
bm ≈ 1,25d
10
b =L-(x+3) up to L≤
25
d-D
M8
L (mm)
35
P
1.25
x
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
939
NF
E25-135
Números de artículo
Artículo No.
21521.080.035
EAN
8717077786912
UBB
500651634411
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando