Pernos soldar
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de soldar
Pernos soldar
51190
51190.040.020
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
Perno de soldar ISO 13918-PT Aço inoxidável (Inox) A2 M4X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.61
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.61
Código pautal
7318153590
Dimensões
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
20
L1
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
13918-PT
Números do artigo
Referência
51190.040.020
EAN
8717077786448
UBB
500634407000
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar