text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de soldar com porca din 525 DIN 525 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 weldable M8X140


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 140 mm
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 40
d-D M8
ds (max.) 8
L (mm) 140
m 6.5
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 525

Números do artigo

Referência 16221.080.140
EAN 8717077313767
UBB 500650992315
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.