Pernos soldar
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos soldar
16221
16221.360.310
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
Perno de soldar com porca din 525 DIN 525 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 weldable M36X310
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.6 weldable
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M36
Comprimento
310 mm
Marca
Fabory
Classe
4.6 weldable
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b
125
d-D
M36
ds (max.)
36
L (mm)
310
m
29
P
4
s
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
525
Números do artigo
Referência
16221.360.310
EAN
8717077313859
UBB
500650993222
UNSPSC
31162400
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar