text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de soldar com porca din 525 DIN 525 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 weldable M30X270


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 270 mm
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 105
d-D M30
ds (max.) 30
L (mm) 270
m 24
P 3.5
s 46

Padrões

DIN 525

Números do artigo

Referência 16221.300.270
EAN 8717077313842
UBB 500650993149
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.