text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de soldar com porca din 525 DIN 525 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 weldable M24X230


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 230 mm
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 85
d-D M24
ds (max.) 24
L (mm) 230
m 19
P 3
s 36

Padrões

DIN 525

Números do artigo

Referência 16221.240.230
EAN 8717077313835
UBB 500650993065
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.