text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de soldar com porca din 525 DIN 525 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 weldable M14X180


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 180 mm
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 60
d-D M14
ds (max.) 14
L (mm) 180
m 11
P 2
s 22

Padrões

DIN 525

Números do artigo

Referência 16221.140.180
EAN 8717077313798
UBB 500650992646
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.