text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de soldar com porca din 525 DIN 525 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 weldable M10X150


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 150 mm
Marca Fabory
Classe 4.6 weldable
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 45
d-D M10
ds (max.) 10
L (mm) 150
m 8
P 1.5
s 17

Padrões

DIN 525

Números do artigo

Referência 16221.100.150
EAN 8717077313774
UBB 500650992497
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.