Sistemas de engenharia/peças para máquinas
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Produtos técnicos
Perno com bola
Perno com bola
56979
56979.050.006
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
Perno com bola não roscado Aço inoxidável (Inox) 5X6MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Dimensões
d1
5
d2
5.6
D (mm)
5
L (mm)
6
L1
6
L2
1
L3
1
Pressão da mola em N
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
56979.050.006
EAN
8715492873965
UBB
950373206453
UNSPSC
31160000
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar