Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
LOCA_22326
22326381254
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A320/A194 Aço Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.1/2 Inch
Comprimento
255 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
L (mm)
255
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A320/A194
Números do artigo
Referência
22326381254
EAN
8715494339575
UBB
500578296948
UNSPSC
00000000
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar