Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
LOCA_PIMD6
PIMD6200115
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço PTFE GREEN Gr.B7 - Gr.2H M20X115
Adiconar catálogo
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
PTFE GREEN
Info
Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
115 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
PTFE GREEN
Info
Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.
Dimensões
d-D
M20
L (mm)
115
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
PIMD6200115
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar