text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H

Referência
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Especificações

Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Produtos (354)

Diâmetro Comprimento   Stock Preço liquido   Inscrever-se
3/8 Inch 100 mm - -
3/8 Inch 175 mm - -
3/8 Inch 185 mm - -
1/2 Inch 40 mm - -
1/2 Inch 45 mm - -
1/2 Inch 50 mm - -
1/2 Inch 55 mm - -
1/2 Inch 60 mm - -
1/2 Inch 65 mm - -
1/2 Inch 70 mm - -
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.