Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
5D898214
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
Perfuratriz para concreto Orange 4S 10 x 210mm
Adiconar catálogo
Referência
5D898214
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
210
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HM
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bahco
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D898214
EAN
7314150386369
UBB
500702445098
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4651-10-210