Brocas
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
Furar
Brocas
6C954082
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
Perfurador de Dormer A200 DIN 333 A HSS White 3.15 x 8.00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6C954082
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C954082
EAN
7320760030769
UBB
500629625632
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A2003.15X8.0