Brocas
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
Furar
Brocas
6F771263
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
Perfurador de Dormer A200 DIN 333 A HSS White 12,5 x 31,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6F771263
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
31.5
Diâmetro nominal (mm)
12.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
31.5
Diâmetro nominal (mm)
12.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F771263
EAN
7320760214367
UBB
500629620435
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A20012.5X31.5