text.skipToContent text.skipToNavigation

Perfurador de balcão A200 DIN 333 A HSS White 10.0 x 25.0


Referência 0C825023
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 25
Diâmetro nominal (mm) 10
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 25
Diâmetro nominal (mm) 10
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 0C825023
EAN 7320760030738
UBB 500629619460
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A20010.0X25.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.