text.skipToContent text.skipToNavigation

Pega giratória Gedore 1996


Pega antiderrapante de 2 componentes com furo para pendurar, para chaves de caixa manuais com encaixe quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2283.001.996
Isolado Não
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Pega deslizante Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 405
Type Swivel Handle

Descrição

Pega antiderrapante de 2 componentes com furo para pendurar, para chaves de caixa manuais com encaixe quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2283.001.996
EAN 4010886614488
UBB 240122044185
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6144830
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.